Kanban osnovni okvir za mLevel i eLevel+, dubina: 400mm

Artikl br.: 920201 400
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
400
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Izjednačavanje po visini: 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Izjednačavanje po visini 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina od radne ploče 920 mm
Dubina 400 mm
Maksimalno mogući broj polica za odlaganje 6 × br. 920211
Nosivost 250 kg
Težina 20 kg
Vrsta proizvoda Kanban osnovni modul

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 920201 400
EAN / GTIN 4062406119645
Broj proizvođača 920201 400
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Konstrukcija od robusne čelične cijevi. Navojni prihvati u rasteru od 100 mm za policu br. 920211.

Upotreba:

Kontinuirani protok materijala na radnoj stanici. Za automatsko premještanje skladištenih skladišnih kutija.

Odgovara:

Radna stanica veličine 1000 i 1500.
Radna stanica mLevel br. art. 920002, 920004, 920006 i eLevel+ br. art. 920022, 920024, 920026.

Lakiranje:

Svjetlosivo RAL 7035 praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu