Stalak s trakama za podizanje s osiguranjem od krađe M

Artikl br.: 918621 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 1.934 mm
    širina 1.890 mm
    Dubina 900 mm
    Broj kukica 12
    Nosivost po kuki 75 kg
    maksimalna nosivost 1.000 kg
    Težina 100 kg
    relevantno za konfigurator Ne
    Vrsta proizvoda Kolica s trakama za podizanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 918621 M
    EAN / GTIN 2050002073616

    Opis

    Izvedba:

    Stalak od cjevastog čelika za odlaganje opreme za podizanje kao što su lanci, užad, trake za podizanje itd. S 2 poprečne grede podesive po visini i 12 pocinčanih i podesivih dvostrukih kuka za vješanje. Jednostavna demontaža i ponovna montaža za mobilnu upotrebu na gradilištima. Isporučuje se rastavljeno, jednostavna montaža s uputama.
    Uključujući osiguranje od krađe, koje se sastoji od 4 sigurnosne šipke uključujući zavareni lanac. Sigurnosne šipke se guraju kroz kuke za vješanje. Lokot se može koristiti s maksimalnim okovom ⌀ 7 mm.
    S 4 okretna kotačića, 2 imaju parkirnu kočnicu.

    Lakiranje:

    Svijetlo sive boje RAL 7035 praškasto lakirano.

    Napomena:

    Dodatne podesive pocinčane dvostruke kuke možete pronaći pod br. 918623 vel. 6 na www.hoffmann-group.com.
    Odgovarajući lokot možete pronaći u katalogu 2 Mjerni i ručni alati pod br. 085812 i br. 085814.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu