Precizan lokot s cilinder uloškom, jednako zatvaranje 45 mm

Artikl br.: 085812 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 45 mm
⌀ luka 6 mm
Materijal kućišta Mjed, niklana
Materijal luka Čelik
Vrsta zatvaranja Cilindrična brava sa zatikom
Zaključavanje jednako zatvaranje
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Da
prikladno za uloške da
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
Krug brojeva za zaključavanje HO 001 - 200
Isporuka bez utičnog uloška Ne
Broj lokota 1
Broj ključeva 2
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085812 45
EAN / GTIN 2050000971945
Broj proizvođača 503910 637790 0002

Opis

Izvedba:

Cilindričan lokot s preciznim mehanizmom za zaključavanje, niklano kućište od mjedi, čelični luk kaljen, kromiran i dvostruko zaključan. S integriranim uloškom br. 950050 (bez uloška kod br. 085816) za individualnu prilagodbu/ugradnju u vaš postojeći sustav zaključavanja DOM. Individualna mogućnost opremanja s uloškom br. 950050 prema vašim potrebama.

Napomena:

Za individualne uloške pogledajte br. 950050 i br. 950072, grupa 95 u katalogu opremanja pogona br. 3.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu