Osiguranje od krađe, tip: 4

Artikl br.: 918622 4
Kopija
Postavite cijenu 4 Piece (129,85 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Nepoznato

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 1.700 mm
Težina 5,6 kg
relevantno za konfigurator Ne
Vrsta proizvoda Sigurnosna šipka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 918622 4
Kopija
EAN / GTIN 2050002064409
Kopija
Broj proizvođača AG-DS
Kopija
Manufacturer VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com

Opis

Izvedba:

Osiguranje od krađe za stalak s remenjem.
Sastoji se od 4 sigurnosne šipke uključujući zavareni lanac. Sigurnosne šipke se guraju kroz kuke za vješanje. Lokot se može koristiti s maksimalnim okovom ⌀ 7 mm.

Lakiranje:

Svijetlo sive boje RAL 7035 prevučeno prahom.

Napomena:

Odgovarajući lokot možete pronaći u katalogu 2 Mjerni i ručni alati pod br. 085812 i br. 085814.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu
Kako vam možemo pomoći?
Umetci alata
Konfiguracija
Samo za prijavljene poslovne korisnike