Precizan lokot s cilinder uloškom, različito zatvaranje, ⌀ kućišta: 45mm

Artikl br.: 085814 45
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 45 mm
⌀ luka 6 mm
Materijal kućišta Mjed, niklana
Materijal luka Čelik
Vrsta zatvaranja Cilindrična brava sa zatikom
Zaključavanje različito zatvaranje
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Da
prikladno za uloške da
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
Krug brojeva za zaključavanje HO 001 - 200
Isporuka bez utičnog uloška Ne
Broj lokota 1
Broj ključeva 2
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085814 45
EAN / GTIN 2050000971952
Broj proizvođača 503910 637790 0001

Opis

Izvedba:

Cilindričan lokot s preciznim mehanizmom za zaključavanje, niklano kućište od mjedi, čelični luk kaljen, kromiran i dvostruko zaključan. S integriranim uloškom br. 950050 (bez uloška kod br. 085816) za individualnu prilagodbu/ugradnju u vaš postojeći sustav zaključavanja DOM. Individualna mogućnost opremanja s uloškom br. 950050 prema vašim potrebama.

Napomena:

Za cilindrične brave za individualno opremanje vidi br. 950050 i br. 950072.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu