{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Stalak za zatezno remenje AG2000KF RAL7035 | |
Visina | 1.934 mm | |
širina | 1.890 mm | |
Dubina | 900 mm | |
Broj kukica | 12 | |
Nosivost po kuki | 75 kg | |
maksimalna nosivost | 1.000 kg | |
Težina | 100 kg | |
relevantno za konfigurator | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kolica s trakama za podizanje |
Broj artikla | 918620 M | |
EAN / GTIN | 2050002064096 | |
Broj proizvođača | AG2000KF-7035 |