Radionička kolica ToolTruck s izvlačnim ladicama Comfort Close 6

Artikl br.: 914564 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ladica Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 30
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost ladice/izvlačne police 30 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Korisna površina ladice u G 20×16
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Serija ToolTruck; Radna kolica ToolTruck
Visina 1.000 mm
širina 1.195 mm
Dubina 500 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 400 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 16
Broj ladica 6
relevantno za konfigurator Da
Vrsta proizvoda pokretni radni stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Broj proizvođača 914564 6

Opis

Izvedba:

Radionički stol na kotačićima ToolTruck opremljen je radnom pločom od materijala X-ABS za visoke tehničke zahtjeve. Ormar s dvije police i vratima. Ručke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE.
Centralnim zaključavanjem zaključavaju se istovremeno vrata ormara i ladice.
GARANT Comfort Close, ladice sa samozatvaranjem i amortizacijom.

Plasman:

Prednja visina ladice: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Opseg isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno praškasto lakirano, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Opcionalni pretinac za odlaganje / bočni ormarić br. 914791 nije integriran u središnje zaključavanje radioničkih kolica, zaključava se zasebnom cilindričnom bravom.
Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741951821 u vel. 200.
Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95.
Prikladni klasifikacijski materijal:
Letvice s prorezom br. 951560 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;
Pregradne letvice s prorezom br. 951510 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;
Priključne pregrade br. 951721951821 vel. 75; br. 951731951821 vel. 125 i br. 951741951821 vel. 200.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu