Garnitura izvlakača za kuglične ležajeve u KUKKO L-BOXX® 69-B

Artikl br.: 883100 69-B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Stezni raspon 40 mm - 110 mm
Vrsta proizvoda Skidalo za kuglični ležaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 883100 69-B
EAN / GTIN 4021176781476
Broj proizvođača 69-B

Opis

Izvedba:

Garnitura izvlakača u KUKKO L-BOXX® sastoji se od 1 prečke, 1 vretena, 2 povlačna vijka i 3 para (vel. 69-A i 69-B) odnosno 6 para povlačnih dijelova (vel. 69-C). Snažna izvedba od specijalnog čelika, specijalni oblik povlačnih dijelova za točno sjedanje u kuglični ležaj.
U KUKKO L-BOXX® Mini.

Upotreba:

Za jednostavno i brzo skidanje kugličnih ležajeva svih izvedbi koji su u kućištu smješteni na vratilu. Vrlo univerzalno − pokriva mnoge primjene za popravke i održavanja na područjima motornih vozila, industrije, obrta i puno više.

Odgovara:

Kuglični ležaj prema ISO: 6011 − 6020; 6206 − 6212; 6305 − 6309; 6403 − 6407

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu