Garnitura izvlakača za kuglične ležajeve u KUKKO L-BOXX® 69-A

Artikl br.: 883100 69-A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
    Stezni raspon 20 mm - 110 mm
    Vrsta proizvoda Skidalo za kuglični ležaj

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 883100 69-A
    EAN / GTIN 4021176781391
    Broj proizvođača 69-A

    Opis

    Izvedba:

    Garnitura izvlakača u KUKKO L-BOXX® sastoji se od 1 prečke, 1 vretena, 2 povlačna vijka i 3 para (vel. 69-A i 69-B) odnosno 6 para povlačnih dijelova (vel. 69-C). Snažna izvedba od specijalnog čelika, specijalni oblik povlačnih dijelova za točno sjedanje u kuglični ležaj.
    U KUKKO L-BOXX® Mini.

    Upotreba:

    Za jednostavno i brzo skidanje kugličnih ležajeva svih izvedbi koji su u kućištu smješteni na vratilu. Vrlo univerzalno − pokriva mnoge primjene za popravke i održavanja na područjima motornih vozila, industrije, obrta i puno više.

    Odgovara:

    Kuglični ležaj prema ISO: 6004 − 6013; 6201 − 6206; 6300 − 6305