Garnitura izvlakača za kuglične ležajeve u KUKKO L-BOXX® 69-C

Artikl br.: 883100 69-C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
Stezni raspon 56 mm - 240 mm
Vrsta proizvoda Skidalo za kuglični ležaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 883100 69-C
EAN / GTIN 4021176781544
Broj proizvođača 69-C

Opis

Izvedba:

Garnitura izvlakača u KUKKO L-BOXX® sastoji se od 1 prečke, 1 vretena, 2 povlačna vijka i 3 para (vel. 69-A i 69-B) odnosno 6 para povlačnih dijelova (vel. 69-C). Snažna izvedba od specijalnog čelika, specijalni oblik povlačnih dijelova za točno sjedanje u kuglični ležaj.
U KUKKO L-BOXX®.

Upotreba:

Za jednostavno i brzo skidanje kugličnih ležajeva svih izvedbi koji su u kućištu smješteni na vratilu. Vrlo univerzalno − pokriva mnoge primjene za popravke i održavanja na područjima motornih vozila, industrije, obrta i puno više.

Odgovara:

Kuglični ležaj prema ISO: 6021 − 6032; 6213 − 6230; 6310 − 6321; 6406 − 6417

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu