Kutija za sortiranje alata L-BOXX® Mini

Artikl br.: 693340
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4.212 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP X4
  • Svojstvo kovčega: s mogućnošću slaganja jednog na drugo
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    IP-klasa zaštite IP X4
    Svojstvo kovčega s mogućnošću slaganja jednog na drugo
    Vanjska mjera duljina 260 mm
    Vanjska mjera širina 155 mm
    Vanjska mjera visina 65 mm
    Težina 0,4 kg
    Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
    Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 693340
    EAN / GTIN 4045294514969
    Broj proizvođača 6000003510

    Opis

    Izvedba:

    Kutija za L-BOXX® Mini za pohranu svih sitnih dijelova. Otporan spojni mehanizam omogućuje jednostavno i brzo spajanje, odnosno razdvajanje kofera kao i zajednički transport nekoliko kofera. S praktičnom ručkom za transport i 7 mobilnih pregrada za individualno prilagođavanje prema potrebi. Od plastike pogodne za prehrambene namirnice. Kapacitet punjenja do 1,5 kg.

    Funkcija:

    IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

    Odgovara:

    Plastični kofer br. 693330 vel. 102.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu