Plastični sistemski kofer L-BOXX® s 2 mala kofera i umecima 102

Artikl br.: 693337 102
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: ABS
  • Svojstvo kovčega: s mogućnošću slaganja jednog na drugo

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal ABS
    IP-klasa zaštite IP X4
    Svojstvo kovčega s mogućnošću slaganja jednog na drugo
    Vanjska mjera duljina 442 mm
    Vanjska mjera širina 357 mm
    Vanjska mjera visina 117 mm
    Unutarnja dimenzija duljina 375 mm
    Unutarnja dimenzija širina 313 mm
    Unutarnja dimenzija visina 71 mm
    Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
    Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 693337 102
    EAN / GTIN 2050002047396

    Opis

    Izvedba:

    Od ABS plastike otporne na udarce koja je u potpunosti zaštićena od vode. Robusni mehanizam na klik omogućava jednostavno i brzo sastavljanje odnosno odvajanje kofera te transport većeg broja kofera od plastike do 40 kg. Ergonomski oblikovane drške i dodatne hvataljke pružaju veliki konfort pri nošenju. Poklopac se može opteretiti težinom do 100 kg, kapacitet utovara do 25 kg.
    Plastični sistemski kofer L-BOXX® br. 693330 vel. 102 uključujući 2 kofera za asortiman L-BOXX® Mini, umetak za sitne dijelove i uložak za poklopac br. 693348.

    Funkcija:

    IPX4: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova, ali nema zaštite od stranih tijela ili dodira.

    Napomena:

    Odgovarajuća kolica na kotačićima za transport do 5 komada L-BOXX® vel. 102 mogu se nabaviti pod br. 693370 vel. 5.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu