{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 19×6 mm | |
Širina širenja | 170 mm - 810 mm | |
Stezni raspon | 600 mm | |
Istovar | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860285 600 | |
EAN / GTIN | 4008158034614 | |
Broj proizvođača | EZS60-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednoručna stega, premjestiva 600 mm
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
46,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi
34,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 80 | 90 |
Presjek vodilice | 19×6 | 20×6 |
Stezni raspon | 600 | 600 |
Širina širenja | 170 ;810 | 200 ;865 |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |