{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 19×6 mm | |
Širina širenja | 170 mm - 660 mm | |
Stezni raspon | 450 mm | |
Istovar | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860285 450 | |
EAN / GTIN | 4008158034607 | |
Broj proizvođača | EZS45-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednoručna stega, premjestiva, Stezni raspon: 450mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
41,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
246 dijelovi na zalihi
30,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 80 mm | 90 mm |
Presjek vodilice | 19×6 mm | 20×6 mm |
Stezni raspon | 450 mm | 450 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |