{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 19×6 mm | |
Širina širenja | 170 mm - 510 mm | |
Stezni raspon | 300 mm | |
Istovar | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860285 300 | |
EAN / GTIN | 4008158034591 | |
Broj proizvođača | EZS30-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednoručna stega, premjestiva, Stezni raspon: 300mm
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
38,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
352 dijelovi na zalihi
28,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 80 mm | 90 mm |
Presjek vodilice | 19×6 mm | 20×6 mm |
Stezni raspon | 300 mm | 300 mm |
Širina širenja | 170 mm - 510 mm | 200 mm - 565 mm |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |