{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Presjek vodilice | 19×6 mm | |
Širina širenja | 170 mm - 360 mm | |
Stezni raspon | 150 mm | |
Istovar | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezačica |
Broj artikla | 860285 150 | |
EAN / GTIN | 4008158034584 | |
Broj proizvođača | EZS15-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Jednoručna stega, premjestiva 150 mm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
34,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
980 dijelovi na zalihi
25,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 80 | 90 |
Presjek vodilice | 19×6 | 20×6 |
Stezni raspon | 150 | 150 |
Širina širenja | 170 ;360 | 200 ;415 |
Vrsta proizvoda | Stezačica | Stezačica |