Pomagala za rezanje 600 mm

Artikl br.: 845360 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 600 mm
Širina kontaktne površine 40 mm
visina zaštite za prste 18,5 mm
Vrsta proizvoda Ravnalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845360 600
EAN / GTIN 4975364163981
Broj proizvođača CTG-SL600

Opis

Izvedba:

Lagano aluminijsko šuplje travnalo s naslonom za zaštitu prstiju i vodilica od VA čelika za noževe. Gumom prevučena Soft podloga onemogućava proklizavanje i oštećivanje materijala za rezanje.

Upotreba:

Osigurava siguran i ravan rez. Brzo mjerenje materijala za rezanje zbog ravnala.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu