Precizni nož s 1 oštricom P2A

Artikl br.: 845350 P2A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača P2A
Duljina bez noža 118 mm
Broj oštrica 1
Vrsta proizvoda Precizni nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845350 P2A
EAN / GTIN 4250099935103
Broj proizvođača 2514.00-2210

Opis

Izvedba:

Precizni nož s izmjenjivom oštricom za najfinije rezanje. Zaštitna kapica s integriranim šesterokutnim ključem za promjenu oštrice. 100% proizvedeno u Njemačkoj.
Tanak nož za najfinije rezove. Ručka od lijevanog cinka s TPE umetkom za optimalno držanje.

Upotreba:

Za skidanje srha s plastičnih dijelova i sve precizne zadatke rezanja.

Opseg isporuke:

Ručka uključuje 1 univerzalnu oštricu br. 845355 vel. 50 i zaštitnu kapicu s integriranim šesterokutnim ključem.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu