Pomagala za rezanje 1000 mm

Artikl br.: 845360 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 1.000 mm
    Širina kontaktne površine 40 mm
    visina zaštite za prste 18,5 mm
    Vrsta proizvoda Ravnalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 845360 1000
    EAN / GTIN 4975364165008
    Broj proizvođača CTG-SL1000

    Opis

    Izvedba:

    Lagano aluminijsko šuplje travnalo s naslonom za zaštitu prstiju i vodilica od VA čelika za noževe. Gumom prevučena Soft podloga onemogućava proklizavanje i oštećivanje materijala za rezanje.

    Upotreba:

    Osigurava siguran i ravan rez. Brzo mjerenje materijala za rezanje zbog ravnala.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu