Podloga za rezanje DINA2

Artikl br.: 842210 DINA2
(119,60 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 620 mm
širina 440 mm
Visina 3 mm
Tisak DIN A2
Vrsta proizvoda Podloga za rezanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842210 DINA2
EAN / GTIN 4002632800740
Broj proizvođača 300206

Opis

Izvedba:

U pet različitih veličina, za podmetanje pri rezanju svake vrste.
  • Sastoji se o čvrste jezgre i dvije otporne vanjske površine.
  • Samopopravljiv: Vanjske se površine nakon reza odmah ponovno skupljaju.
Ispisani raster u cm (prednja strana) i inčima (stražnja strana). Oznaka tipa odnosi se na veličinu otiska.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu