Podloga za rezanje DINA5

Artikl br.: 842210 DINA5
(179,68 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 210 mm
širina 148 mm
Visina 3 mm
Vrsta proizvoda Podloga za rezanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842210 DINA5
EAN / GTIN 4002632800771
Broj proizvođača 300506

Opis

Izvedba:

U pet različitih veličina, za podmetanje pri rezanju svake vrste.
  • Sastoji se o čvrste jezgre i dvije otporne vanjske površine.
  • Samopopravljiv: Vanjske se površine nakon reza odmah ponovno skupljaju.
Natpis sa sigurnosnim tehnikama MARTOR: Njemački i engleski (prednja strana), francuski i španjolski (stražnja strana). Tipska oznaka odnosi se na dimenzije prostirke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu