Podloga za rezanje DINA4

Artikl br.: 842210 DINA4
(132,57 € / 1 Square metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 320 mm
širina 230 mm
Visina 3 mm
Tisak DIN A4
Vrsta proizvoda Podloga za rezanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 842210 DINA4
EAN / GTIN 4002632800764
Broj proizvođača 300406

Opis

Izvedba:

U pet različitih veličina, za podmetanje pri rezanju svake vrste.
  • Sastoji se o čvrste jezgre i dvije otporne vanjske površine.
  • Samopopravljiv: Vanjske se površine nakon reza odmah ponovno skupljaju.
Ispisani raster u cm (prednja strana) i inčima (stražnja strana). Oznaka tipa odnosi se na veličinu otiska.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu