Univerzalni skalpel s 2K ručkom s 1 oštricom Razar Black, 18 mm

Artikl br.: 845095
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dužina skalpela bez noža 182 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Vrsta proizvoda Skalpeli

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845095
EAN / GTIN 4975364111890
Broj proizvođača DFC560W

Opis

Izvedba:

Oštrice za izvlačenje u preciznoj metalnoj vodilici. Iznimno oštri i kvalitetni noževi, s dugim vijekom trajanja.
Ergonomska 2-komponentna ručka i precizno navođenje oštrice. Oštrica se automatski blokira. Multifunkcionalni krajnji vrh na vodilici oštrice služi za otvaranje limenki, ima funkciju odvijača te služi za otvaranje kartona itd. Dodatni metalni zahvat na kraju drške za otvaranje kartona. S 1 prijelomnim sječivom (br. 845021 vel. 10), 8 stupnjeva. Širine 18 mm.

Zamjenski dio:

Za zamjenske oštrice vidi br. 845010 vel. 10; 845015 vel. 10; 845016 vel.10; 845018 vel. 50; 845019 vel. 50; 845021 vel.10; 845023 vel.50.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu