Futrola za univerzalni skalpel

Artikl br.: 845065
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 180 mm
    Vrsta proizvoda Torba

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 845065
    EAN / GTIN 4975364110718
    Broj proizvođača HSLC560UYOHOF

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta, ergonomska futrola od polipropilena s mekanim umetkom od elastomera. Sigurno i udobno skaldištenje − npr. na remenu − univerzalnih skalpela.

    Odgovara:

    Svi univerzalni skalpeli (sa odlomljivim nožemi od 18 mm odn. 22 mm) br.  845000845100, ali i ostali slični univerzalni skalpeli.