50-dijelna garnitura odlomljivih noževa, 18 mm „multisharp”, broj: 50

Artikl br.: 845023 50
Postavite cijenu 50 Piece (0,50 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.158 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cilindričnog dijela 100 mm
Širina oštrice 18 mm
Debljina noža 0,5 mm
Broj stupnjeva prekida 8
Broj oštrica 50
Vrsta proizvoda Oštrica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845023 50
EAN / GTIN 2050001962508
Broj proizvođača 2057.0500/AB 22

Opis

Izvedba:

Crni nož – Lutz® multisharp, premium kaljeni noževi s vrlo oštrom brušenom oštricom.
Posebno fino i oštro brušenje noža.
50-dijelna garnitura u posebnom spremniku.

Odgovara:

Univerzalni skalpel art. 845000845020 i 845025845080.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu