Spremnik za iskorištene noževe, mali

Artikl br.: 845135
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 33,5 mm
Visina 124,5 mm
Dubina 25 mm
Vrsta proizvoda Spremnik za iskorištene noževe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 845135
EAN / GTIN 4975364110732
Broj proizvođača SAFE SNAP SS001

Opis

Izvedba:

Kutija za sigurno odlaganje tj. zbrinjavanje rabljenih noževa.
Mala, praktična kutija s mehanizmom za otvaranje. Time je kutija ponovno upotrebljiva nakon pražnjenja.

Upotreba:

Za odlaganje rabljenih noževa kao što su odlomljivi noževi, trapezni i kukasti nož, nož skalpela itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu