Spremnik za iskorištene noževe

Artikl br.: 845130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.079 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    širina 100 mm
    Visina 210 mm
    Dubina 100 mm
    Vrsta proizvoda Spremnik za iskorištene noževe

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 845130
    EAN / GTIN 2050001711106
    Broj proizvođača 249563

    Opis

    Izvedba:

    Kutija za sigurno odlaganje tj. zbrinjavanje rabljenih noževa.
    Kada je kutija potpuno napunjena, zatvara se poklopac. Zbog integriranog mehanizma zaključavanja Safebox više nije moguće otvoriti. Zatim možete sigurno ukloniti puni spremnik.

    Upotreba:

    Za odlaganje rabljenih noževa kao što su odlomljivi noževi, trapezni i kukasti nož, nož skalpela itd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu