Probijač za čelični lim s kugličnim ležajem 32 mm

Artikl br.: 834100 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pečata (⌀ rupe) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ pečata (⌀ rupe) 32 mm
Tlačni vijak M10×1×55
⌀ rupe, unaprijed izbušene 11 mm
Širina ključa tlačnog vijka 17 mm
za debljinu materijala (lim kom. 37) 1,75 mm
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do 1,25 mm
Vrsta proizvoda Alat za bušenje rupa.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834100 32
EAN / GTIN 2050000992803

Opis

Izvedba:

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.
S kugličnim ležajevima = za lakše korištenje pomoću ključa. Smanjenim trenjem između probijača i vijka potrebna je manja primjena sile.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.
Korištenje:
a) uz pomoć ključa za vijke.
b) uz pomoćručne hidraulike br. 834655 vel. 1.
c) uz pomoć hidraulične ručne pumpe br. 834700. Od ⌀ 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

  • Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).
  • Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.