{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ pečata (⌀ rupe) | 32,5 mm | |
za metrički navoj prema DIN EN 60423 | M32×1,5 | |
Tlačni vijak | M16×1,5×55 | |
⌀ rupe, unaprijed izbušene | 17 mm | |
Širina ključa tlačnog vijka | 24 mm | |
za debljinu materijala (lim kom. 37) | 2,5 mm | |
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do | 1,75 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |
Broj artikla | 834100 32,5 | |
EAN / GTIN | 2050000992810 |