{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ pečata (⌀ rupe) | 28,3 mm | |
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430 | Pg21 | |
Tlačni vijak | M10×1×55 | |
⌀ rupe, unaprijed izbušene | 11 mm | |
Širina ključa tlačnog vijka | 17 mm | |
za debljinu materijala (lim kom. 37) | 1,75 mm | |
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do | 1,25 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |
Broj artikla | 834100 28,3 | |
EAN / GTIN | 2050000992780 |