Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim 10/55 mm

Artikl br.: 834060 10/55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja / duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dimenzije vijaka M10×1×55
Širina ključa 17 mm
prikladno probijač za čelični lim ⌀ 28,3 − 32 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834060 10/55
EAN / GTIN 2050000996740
Broj proizvođača 834060 10/55

Opis

Izvedba:

Metrički navoj.

Odgovara:

Probijač za čelični lim art. 834000, 834100 i 834160.