Rezervni vijak s kugličnim ležajem za probijač za čelični lim, ⌀ navoja / duljina: 16/70mm

Artikl br.: 834060 16/70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja / duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Dimenzije vijaka M16×1,5×70
Širina ključa 24 mm
prikladno probijač za čelični lim ⌀ 40,5 − 45 mm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834060 16/70
EAN / GTIN 2050000996764
Broj proizvođača 834060 16/70

Opis

Izvedba:

Metrički navoj.

Odgovara:

Probijač za čelični lim art. 834000, 834100 i 834160.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu