{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ pečata (⌀ rupe) | 60 mm | |
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430 | Pg48 | |
Tlačni vijak | M 20×1,5×80 | |
⌀ rupe, unaprijed izbušene | 21 mm | |
Širina ključa tlačnog vijka | 30 mm | |
za debljinu materijala (lim kom. 37) | 3 mm | |
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do | 2 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |
Broj artikla | 834000 60 | |
EAN / GTIN | 2050000996603 | |
Broj proizvođača | 834000 60 |