Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja 47 mm

Artikl br.: 834000 47
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pečata (⌀ rupe) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ pečata (⌀ rupe) 47 mm
    na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430 Pg36
    Tlačni vijak M20×1,5×70
    ⌀ rupe, unaprijed izbušene 21 mm
    Širina ključa tlačnog vijka 30 mm
    za debljinu materijala (lim kom. 37) 3 mm
    za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do 2 mm
    Vrsta proizvoda Alat za bušenje rupa.

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 834000 47
    EAN / GTIN 2050000996573
    Broj proizvođača 834000 47

    Opis

    Izvedba:

    Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.
    Bez kugličnih ležajeva.

    Upotreba:

    Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.
    Korištenje:
    a) uz pomoć ključa za vijke.
    b) uz pomoćručne hidraulike br. 834655 vel. 1.
    c) uz pomoć hidraulične ručne pumpe br. 834700. Od ⌀ 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.

    Materijal:

    Specijalni alatni čelik, poliran.

    Napomena:

    • Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).
    • Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.