Rezervni povlačni vijak za probijač za čelični lim 20/70 mm

Artikl br.: 834040 20/70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ navoja / duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Dimenzije vijaka M20×1,5×70
    Širina ključa 30 mm
    prikladno probijač za čelični lim ⌀ 47 − 50,5 mm
    Vrsta proizvoda Vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 834040 20/70
    EAN / GTIN 2050000996719
    Broj proizvođača 834040 20/70

    Opis

    Izvedba:

    Metrički navoj.

    Odgovara:

    Probijač za čelični lim br. 834000.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu