{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ pečata (⌀ rupe) | 12,5 mm | |
za metrički navoj prema DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430 | Pg7 | |
Tlačni vijak | M6×30 | |
⌀ rupe, unaprijed izbušene | 7 mm | |
Širina ključa tlačnog vijka | 6-kut vel. 5 mm | |
za debljinu materijala (lim kom. 37) | 1,5 mm | |
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do | 1 mm | |
Vrsta proizvoda | Alat za bušenje rupa. |
Broj artikla |
834000 12,5
Kopija |
|
EAN / GTIN |
2050000996399
Kopija |
|
Broj proizvođača |
834000 12,5
Kopija |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |