Probijač oblih rupa na limu bez kugličnog tlačnog ležaja, ⌀ pečata (⌀ rupe): 37mm

Artikl br.: 834000 37
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ pečata (⌀ rupe) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ pečata (⌀ rupe) 37 mm
na navoje oklopnih cijevi prema DIN 40430 Pg29
Tlačni vijak M16×1,5×55
⌀ rupe, unaprijed izbušene 17 mm
Širina ključa tlačnog vijka 24 mm
za debljinu materijala (lim kom. 37) 2,5 mm
za niro čelične limove ovisno o tvrdoći do 1,75 mm
Vrsta proizvoda Alat za bušenje rupa.

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 834000 37
EAN / GTIN 2050000996535
Broj proizvođača 834000 37

Opis

Izvedba:

Sastoji se od matrice, probijača i tlačnog vijka.
Bez kugličnih ležajeva.

Upotreba:

Za štancanje različitih materijala, kao što su čelični lim, V2A lim, aluminijski lim, bakreni lim itd. Osobito prikladno za korištenje na teško dostupnim mjestima (npr. velike ploče od lima, kontrolni ormarići, kutije s osiguračima, razvodne kutije, armaturne ploče, kuhinjski sudoperi, karoserije itd.). Nije prikladno za obradu cijevi. Povlačni vijak i matricu obavezno podmažite prilikom rada.
Korištenje:
a) uz pomoć ključa za vijke.
b) uz pomoćručne hidraulike br. 834655 vel. 1.
c) uz pomoć hidraulične ručne pumpe br. 834700. Od ⌀ 50 preporučuje se korištenje hidraulične ručne pumpe.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.

Napomena:

  • Kod aktiviranja s pomoću hidrauličkih uređaja zamijenite tlačni vijak povlačnim vijkom br. 834070 (posebna oprema).
  • Vel. 32 i 35 za perforiranje nehrđajućih sudopera radi pričvršćenja dijelova za sudoper od 1/2 cola.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu