{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 425 mm | |
Stezni raspon | 60 mm | |
⌀ cijevi | 1 1/2 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Izvedba drške | presvučeno protukliznom plastikom | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
Standard | DIN 5234 | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810750 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4049002099847 | |
Broj proizvođača | R1302 015 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta s brzim podešavanjem 1.1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
94,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi
39,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 425 | 425 |
Kut otvora ključa | 45 | 45 |
⌀ cijevi | 1 1/2 | 1 1/2 |
Stezni raspon | 60 | 59 |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |