Vodoinstalaterska kliješta s brzim podešavanjem, ⌀ cijevi: 1col

Artikl br.: 810750 1
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 325 mm
Stezni raspon 42 mm
⌀ cijevi 1 col
Kut otvora ključa 45 stupanj
Izvedba drške presvučeno protukliznom plastikom
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik
Standard DIN 5234
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 810750 1
Kopija
EAN / GTIN 4049002099830
Kopija
Broj proizvođača R1302 010 2
Kopija
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Švedski oblik, s uskom vilicom savijenom pod kutom od 45°. Potpuno kovano. Vrlo praktična uporaba zahvaljujući patentiranim, brzim podešavanjem koje štedi vrijeme i ugrađenom zaštitom za sprječavanje prignječenja. S-vilica s uporištem cijevi u 3 točke. Drške s protukliznom plastičnom prevlakom.

Standard:

DIN 5234

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu