Vodoinstalaterska kliješta (laganija izvedba) 1.1/2 col

Artikl br.: 810400 1.1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
470 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 425 mm
Stezni raspon 59 mm
⌀ cijevi 1 1/2 col
Kut otvora ključa 45 stupanj
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 810400 1.1/2
EAN / GTIN 4045197167019
Broj proizvođača 810400 1.1/2

Opis

Izvedba:

Švedski oblik, s uskom vilicom savijenom pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu