Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom 1.1/2 col

Artikl br.: 810500 1.1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
838 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ukupna duljina 420 mm
    Stezni raspon 63 mm
    ⌀ cijevi 1 1/2 col
    Kut otvora ključa 45 stupanj
    Izvedba drške presvučeno protukliznom plastikom
    Postupak izrade U cijelosti kovano
    Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
    Materijal kliješta Krom-vanadij čelik
    S otvor ključa Da
    švedski oblik Da
    Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 810500 1.1/2
    EAN / GTIN 4045197237477
    Broj proizvođača 810500 1.1/2

    Opis

    Izvedba:

    Švedski oblik; uska, specijalno oblikovana vilica, samostezna, savijena pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.
    HOLEX sa S-vilicom s uporištem cijevi u 3 točke. Drške s protukliznom plastičnom prevlakom.

    Materijal:

    Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.