{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 630 mm | |
Stezni raspon | 110 mm | |
⌀ cijevi | 3 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Izvedba drške | presvučeno protukliznom plastikom | |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
S otvor ključa | Da | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810500 3 | |
EAN / GTIN | 4045197237491 | |
Broj proizvođača | 810500 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom 3 col
na zahtjev
Na zalihi
573 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 630 | 630 |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | Potpuno kovano |
Kut otvora ključa | 45 | 45 |
⌀ cijevi | 3 | 3 |
švedski oblik | Da | Da |
S otvor ključa | Da | Da |
Stezni raspon | 110 | 110 |