{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 320 mm | |
Stezni raspon | 49 mm | |
⌀ cijevi | 1 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
S otvor ključa | Da | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810740 1 | |
EAN / GTIN | 4005887265302 | |
Broj proizvođača | 87100010 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom 1 col
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
88,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.165 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 320 | 320 | 320 |
Postupak izrade | potpuno kovano | U cijelosti kovano | Potpuno kovano |
Kut otvora ključa | 45 | 45 | 45 |
Stezni raspon | 49 | 45 | 45 |
Poboljšani otvor ključa | induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |