{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 675 mm | |
Stezni raspon | 120 mm | |
⌀ cijevi | 3 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
S otvor ključa | Da | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810740 3 | |
EAN / GTIN | 4005887265609 | |
Broj proizvođača | 87100025 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom 3 col
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
238,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
573 dijelovi na zalihi
140,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 675 | 630 | 630 |
Postupak izrade | potpuno kovano | U cijelosti kovano | Potpuno kovano |
Kut otvora ključa | 45 | 45 | 45 |
⌀ cijevi | 3 | 3 | 3 |
švedski oblik | Da | Da | Da |
S otvor ključa | Da | Da | Da |
Stezni raspon | 120 | 110 | 110 |