{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 560 mm | |
Stezni raspon | 85 mm | |
⌀ cijevi | 2 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | |
S otvor ključa | Da | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810740 2 | |
EAN / GTIN | 4005887265500 | |
Broj proizvođača | 87100020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom 2 col
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
154,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
68,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | potpuno kovano | Potpuno kovano |
Kut otvora ključa | 45 | 45 |
⌀ cijevi | 2 | 2 |
Stezni raspon | 85 | 80 |
Poboljšani otvor ključa | induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |