Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom 1 col

Artikl br.: 810600 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 320 mm
Stezni raspon 45 mm
⌀ cijevi 1 col
Kut otvora ključa 45 stupanj
Postupak izrade Potpuno kovano
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik
S otvor ključa Da
švedski oblik Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 810600 1
EAN / GTIN 4045197167040
Broj proizvođača 810600 1

Opis

Izvedba:

Švedski oblik; uska, specijalno oblikovana vilica, samostezna, savijena pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.
HOLEX sa S-vilicom s uporištem cijevi u 3 točke. (cjenovno povoljniji model).

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom  1 col

Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom 1 col

na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
30,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.165 dijelovi na zalihi
38,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
ukupna duljina 320 320
Postupak izrade Potpuno kovano U cijelosti kovano
Kut otvora ključa 45 45
Stezni raspon 45 45
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik Krom-vanadij čelik
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu