Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom 1/2 col

Artikl br.: 810600 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
290 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ cijevi (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 240 mm
Stezni raspon 35 mm
⌀ cijevi 1/2 col
Kut otvora ključa 45 stupanj
Postupak izrade Potpuno kovano
Poboljšani otvor ključa Induktivno otvrdnjeno
Materijal kliješta Krom-vanadij čelik
S otvor ključa Da
švedski oblik Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 810600 1/2
EAN / GTIN 4045197167033
Broj proizvođača 810600 1/2

Opis

Izvedba:

Švedski oblik; uska, specijalno oblikovana vilica, samostezna, savijena pod kutom od 45°. Potpuno kovan s maticom za osiguranje i graničnikom.
HOLEX sa S-vilicom s uporištem cijevi u 3 točke. (cjenovno povoljniji model).

Materijal:

Specijalni krom-vanadij čelik; poboljšan, vilica indukcijski zakaljena. Lakirano, čeljusti svijetlo brušene.