{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 630 mm | |
Stezni raspon | 110 mm | |
⌀ cijevi | 3 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | Potpuno kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
S otvor ključa | Da | |
švedski oblik | Da | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810600 3 | |
EAN / GTIN | 4045197167071 | |
Broj proizvođača | 810600 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta sa S-vilicom, ⌀ cijevi: 3col
na zahtjev
Na zalihi
242 dijelovi na zalihi
114,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
539 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 630 mm | 630 mm |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | 45 stupanj |
⌀ cijevi | 3 col | 3 col |
Stezni raspon | 110 mm | 110 mm |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |