{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 240 mm | |
Stezni raspon | 29 mm | |
⌀ cijevi | 1/2 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810300 1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887269003 | |
Broj proizvođača | 87111005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Vodoinstalaterska kliješta, ⌀ cijevi: 1/2col
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
59,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.251 dijelovi na zalihi
25,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 240 mm | 240 mm |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | Potpuno kovano |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | 45 stupanj |
⌀ cijevi | 1/2 col | 1/2 col |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |