{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 425 mm | |
Stezni raspon | 59 mm | |
⌀ cijevi | 1 1/2 col | |
Kut otvora ključa | 45 stupanj | |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |
Broj artikla | 810300 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4005887269201 | |
Broj proizvođača | 87111015 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vodoinstalaterska kliješta 1.1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
96,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
697 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.241 dijelovi na zalihi
43,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 425 | 420 | 420 |
Postupak izrade | U cijelosti kovano | U cijelosti kovano | Potpuno kovano |
⌀ cijevi | 1 1/2 | 1 1/2 | 1.1/2 |
Stezni raspon | 59 | 63 | 63 |
Poboljšani otvor ključa | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno | Induktivno otvrdnjeno |
Materijal kliješta | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu | Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu |